|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE6-67915738 Herst.-Nr.: AK-HD-30A EAN/GTIN: 5901720130013 |
| |
|
|  |  |
 | Das HDMI-Kabel von hoher Qualität und mit der Länge von 3.0 m, bestimmt für einen Anschluss von Computern/Laptops, Decodern und anderen Geräten, die eine HDMI-Schnittstelle haben, an Displays, TV, Projektoren und andere Geräte mit derselben Schnittstelle.
Der High Speed-Standard sichert die höchste Qualität des Full HD- oder sogar 4K-Bildes und die Funktion Ethernet erlaubt die Ausnutzung von Netzfunktionen eines angeschlossenen Geräts. Das verursacht, dass die Leitung sich ausgezeichnet bei der Übermittlung des stabilen digitalen Audio- Videosignals von hoher Qualität bewähren wird, unter anderem TV aus der Kategorie Smart-TV. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7 mm |  | Gewicht | 105.9 g |  | Verpackungsbreite | 155 mm |  | Verpackungstiefe | 260 mm |  | Verpackungshöhe | 25 mm |  | Paketgewicht | 122.9 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDMI-Version | 1.4 |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Zertifizierung | REACH |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |