|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE6-65868495 Herst.-Nr.: AK-HD-150A EAN/GTIN: 5901720133243 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 8 mm |  | Gewicht | 780 g |  | Verpackungsbreite | 255 mm |  | Verpackungstiefe | 350 mm |  | Verpackungshöhe | 46 mm |  | Paketgewicht | 800.1 g | Merkmale | Kabellänge | 15 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDMI-Version | 1.4 |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | REACH |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |