Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polystyrene Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Polystyrene Grün
Leitz WOW Polystyrene Grün
Leitz WOW Polystyrene Grün
Leitz WOW Polystyrene Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76396835
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263054
EAN/GTIN:
     4002432123612
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Stapelbar
Ja
Anzahl der stapelbare Behälter (max.)
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
70 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
280 g
Innenmaße (B x T x H)
242 x 330 x 60 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
€ 7,31*
Ähnlich
Leitz
60470054
€ 10,44*
Ähnlich
Leitz
60410054
€ 8,95*
Ähnlich
Leitz
60440054
€ 17,60*
Ähnlich
Leitz
53611054
€ 8,62*
Ähnlich
Leitz
52263036
€ 5,66*
Ähnlich
Leitz
52263051
€ 5,65*
Ähnlich
Leitz
52263016
€ 5,30*
Ähnlich
Leitz
52263023
€ 5,47*
Ähnlich
Leitz
52263026
€ 6,00*
Ähnlich
Leitz
52263095
€ 5,51*
Ähnlich
Leitz
52263062
€ 5,64*
Ähnlich
Leitz
52263001
€ 5,50*
Ähnlich
Leitz
55021054
€ 19,07*
Ähnlich
Leitz
50082054
€ 15,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.