Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00182699 Maus rechts RF Wireless Optisch 1400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00182699 Maus rechts RF Wireless Optisch 1400 DPI
Hama 00182699 Maus rechts RF Wireless Optisch 1400 DPI
Hama 00182699 Maus rechts RF Wireless Optisch 1400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-42898147
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182699
EAN/GTIN:
     4047443370396
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
71 mm
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Tasten
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1400 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 23,25*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,36*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,34*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,27*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,42*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,63*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.