Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 284-684 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 284-684 Anschlussblock Grau
Wago 284-684 Anschlussblock Grau
Wago 284-684 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31559912
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
97.5 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0436*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0168*
€ 4,77999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6668*
€ 4,36349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4868*
€ 4,14929
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6436*
€ 3,14588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4836*
€ 2,95548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3736*
€ 2,82458
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0436*
€ 2,43188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 0,0542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-308
ab € 0,4164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-339
ab € 0,3896*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.