Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-508 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-508 Feldbus-Modul
Wago 750-508 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31512862
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-508
EAN/GTIN:
     4045454801229
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Über das Digitalausgangsmodul werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.

Alle Ausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt.

Das Modul erkennt Überlast, Kurzschluss und Leitungsbruch.

Der Status wird an den Feldbuskoppler übertragen und über LEDs angezeigt.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Ausgang
Spannung
24 V
Diagnose
Ja
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 350,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 350,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 349,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 483,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 187,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
€ 18,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
€ 19,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.