Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L6400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L6400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30957408
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L6400DW
EAN/GTIN:
     4977766753401
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Farbdrucker
Die zahlreichen Papiermanagement-Optionen und die schnelle Druckgeschwindigkeit machen den HL-L6400DW zum Profi für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Seine innovativen Features entlasten den Nutzer dabei spürbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Protokolle
MIFARE Standard / Plus / UltraLight / UltraLight C / DESfire, my-d move, Tag-it, FeliCa / FeliCa Lite / Lite-S
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Web-basiertes Management
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
520 Blätter
Max. Ausgabekapazität
1050 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
750 - 10000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
50 dB
Schallleistungspegel (Standby)
35 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
492 mm
Verpackungshöhe
531 mm
Paketgewicht
16000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
396 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
13400 g
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge, Etiketten
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Gewicht Papierfachmedien (empirisch)
16 - 32 Pfund
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 200 g/m²
16 - 53 Pfund
Duplexmediengewicht
60 - 105 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
770 W
Stromverbrauch (max.)
770 W
Energieverbrauch (bereit)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
32 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.379 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
4.7 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.5 s
Sicheres Drucken
Ja
N-up Druck
2, 4, 16, 25
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,52*
€ 630,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,63*
€ 624,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,89*
€ 612,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,60*
€ 606,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,33*
€ 583,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,50*
Zubehör
Brother
MX4000
ab € 320,31*
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,54*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,92*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,38*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 97,58*
Zubehör
Brother
TN3512
ab € 109,81*
Zubehör
Brother
TN3520
ab € 125,65*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 559,12*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 114,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.