Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 80PK-3A Surface Probe Thermoelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 80PK-3A Surface Probe Thermoelement
Fluke 80PK-3A Surface Probe Thermoelement
Fluke 80PK-3A Surface Probe Thermoelement
Fluke 80PK-3A Surface Probe Thermoelement
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30365126
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     874610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Tastkopf
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 260 °C
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Merkmale
Produkttyp
Thermoelement
Temperaturmessbereich
0 - 260 °C
Maßeinheit
°C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsprinzip
Kontakt
Maximaler Arbeitsabstand
1 m
Typ des Thermoelements
Typ K
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,31*
€ 376,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,90*
€ 360,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,65*
€ 349,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 404,21*
Zubehör
Fluke
4017165
ab € 1.534,57*
Zubehör
Fluke
3821081
ab € 624,87*
Zubehör
Fluke
4387869
ab € 1.317,17*
Zubehör
Fluke
4400387
ab € 8.524,47*
Zubehör
Fluke
87V
ab € 525,51*
Zubehör
RS Pro
7799713
ab € 30,47*
Zubehör
RS Pro
7799716
ab € 38,04*
Zubehör
RS Pro
7691101
ab € 3,38*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.459,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.