Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Verlängerungskabel für Thermoelement Typ K, L. 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7799713
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7799713
EAN/GTIN:
     5056112146162
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Isoliermaterial = PVC
Temperatursensor-Typ = K
Aderlitzen = 7/0,2mm
Litzenzahl = 2

Thermoelementkabel ANSI-PVC. Mit ANSI PVC isoliertes Thermoelementkael mit Stecker und Buchse Thermoelementverlängerungen Typen K und J, Längen von 2 oder 5 Metern erhältlich. Leiter verlaufen flach nebeneinander, PVC-isoliert mit PVC-Außenmantel Völlig rundes Universalkabel, wasserdicht und sehr flexibel Leiter 7/0,2 mm Isolierung ausgelegt für –10 °C bis +105 °C Universalsteckverbinder Polarisierte Kontakte für richtigen Anschluss
Weitere Informationen:
Isoliermaterial:
PVC
Temperatursensor-Typ:
K
Aderlitzen:
7/0,2mm
Litzenzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 7799713, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, EXTKC120MPMS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7799710
ab € 43,99*
Zubehör
RS Pro
8919034
ab € 8,73*
Zubehör
RS Pro
8919016
ab € 7,57*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.456,37*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.