Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Großformatdrucker
>
Artikel
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-29841557
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CE40301A3
EAN/GTIN:
8715946606675
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker
Nutzen Sie die präziseste Farbwiedergabe auf dem Druckermarkt
1
Mit dem UltraChrome HDX Pigment-Tintenset mit 10 Farben inkl. violetter Tinte anstelle von Light Light Black druckt der SureColor SC-P9000 Violet Spectro 99 % der Pantone®-zertifizierten2 Farben und stellt helle und lebendige Farben in höchster Qualität und Genauigkeit sicher. Der Drucker kann auch die schwierigsten Schmuckfarben wiedergeben und bietet so besonders beim High-End-Proofing und in der Verpackungsbranche erhebliche Vorteile.
Zuverlässig und effizient
Mit dem Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf und der Funktion zur automatischen Überprüfung der Düsen erhalten die Benutzer konsistente Ergebnisse von höchster Qualität. Das Epson Farbkalibrierungstool und der Spectroproofer³ mit X-Rite zur schnellen und exakten Farbmessung garantieren bei jedem Ausdruck eine konsistente Farbwiedergabe – und zwar ohne teures Zubehör.
Benutzerfreundlich und kosteneffektiv
Bei allen Elementen des Druckers wurde auf eine maximale Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit Wert gelegt. Das benutzerfreundliche LCD-Bedienfeld und Menü ermöglichen den schnellen und einfachen Austausch von Medien. Separate Tintenpatronen mit 350 ml oder 700 ml machen zudem größere Druckaufträge ohne Patronentausch möglich. Die optionale 320 GB-Festplatte spart Speicherplatz auf dem Computer des Benutzers und ermöglicht die Speicherung von vielen Druckjobs auf dem Drucker.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac OS 10.9.x, Windows 2000, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.68 "
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Druck)
47 dB
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (PowerSave)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2880 x 1440 DPI
Zahl der Druckpatronen
10
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Druckfarben
Light schwarz, Foto schwarz, Mattschwarz, Cyan, Helle Cyan, Gelb, Lebendiges Magenta, Lebendiges helles Magenta, Violett, Orange, Grün
Randloser Druck
Ja
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
700 ml
Druckköpfe
PrecisionCore TFP
Druckkopfdüsen
360 nozzles black,360 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1864 mm
Tiefe
667 mm
Höhe
1218 mm
Gewicht
195000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A0, A1, A2, A3, A3+, A4
ISO-B-Formate
B0, B1, B2, B3, B4
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
3 x 3 x 14 x 3 mm
Oberer Rand (Rolle)
3 mm
Materialbreite (Rollen)
1117.6 mm
Rollenpapier
Ja
Sonstige Funktionen
Tintentropfen
3.5 pl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
830 mm
Verpackungstiefe
2040 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
214500 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Großformatdrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.068,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.068,04*
€ 6.030,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.034,20*
€ 5.990,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.889,63*
€ 5.818,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.821,01*
€ 5.737,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.814,92*
€ 5.729,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Automatische Aufrolleinheit C12C815321
Epson
C12C815321
€ 1.268,69*
Zubehör
Epson Automatischer Papierschneider C12C815331
Epson
C12C815331
€ 163,43*
Zubehör
Epson CoverPlus, 3Y Onsite
Epson
CP03OSSECE40
€ 1.255,73*
Zubehör
Epson CP04OSSECE40 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSECE40
€ 1.859,64*
Zubehör
Epson CP05OSSECE40 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSECE40
€ 2.442,45*
Zubehör
Epson CP1EOSSECE40 Garantieverlängerung
Epson
CP1EOSSECE40
€ 767,79*
Zubehör
Epson CP45OSSECE40 Garantieverlängerung
Epson
CP45OSSECE40
€ 1.692,19*
Zubehör
Epson Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²
Epson
C13S041385
€ 73,47*
Zubehör
Epson Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²
Epson
C13S041617
€ 243,67*
Zubehör
Epson Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²
Epson
C13S041619
€ 442,16*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Paper Roll, 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²
Epson
C13S041725
€ 72,02*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 Blatt
Epson
C13S042095
€ 68,25*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 Blatt
Epson
C13S041719
€ 87,61*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 Blatt
Epson
C13S041718
€ 77,33*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Posterboard, 24 Zoll x 30 Zoll, 1.130 g/m²
Epson
C13S041598
€ 103,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.