Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-904 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-904 Anschlussblock Blau
Wago 282-904 Anschlussblock Blau
Wago 282-904 Anschlussblock Blau
Wago 282-904 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28534360
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
74.5 mm
Höhe
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,911*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,141*
€ 1,35779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-192
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 4,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.