Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks HDMI/DVI-D 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks HDMI/DVI-D 1m Schwarz
shiverpeaks HDMI/DVI-D 1m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28523563
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77480
EAN/GTIN:
     4017538019257
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI Stecker auf DVI-D (24+1) Stecker, vergoldete Kontakte, 1,0m

- Anschlüsse: HDMI Stecker Typ A - DVI Stecker 24+1
- Stecker: vergossen
- Aufbau Schirmung: 1x0.25mm, Geflecht und Folie
- Kabelaufbau: AWG 30
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: CuZnNi
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
- Übertragungsrate: max. 7,44 GBit/s
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
7.44 Gbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77483
ab € 2,49*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77485
ab € 4,13*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77488
ab € 7,66*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77482
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.