Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77485 Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77485 Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
shiverpeaks BS77485 Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-43615754
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77485
EAN/GTIN:
     4017538019875
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
7.44 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77483
ab € 2,52*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77488
ab € 7,70*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77480
ab € 1,96*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77482
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.