Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77483 Videokabel-Adapter 3 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77483 Videokabel-Adapter 3 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
shiverpeaks BS77483 Videokabel-Adapter 3 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-43615753
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77483
EAN/GTIN:
     4017538019646
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Datenübertragungsrate
7.44 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77485
ab € 4,13*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77488
ab € 7,70*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77480
ab € 1,96*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77482
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.