Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks HDMI/DVI-D 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks HDMI/DVI-D 2m Schwarz
shiverpeaks HDMI/DVI-D 2m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28520992
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
hdmi dvi kabel 2m 24+1
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI Stecker auf DVI-D (24+1) Stecker, vergoldete Kontakte, 2,0m

- Anschlüsse: HDMI Stecker Typ A - DVI Stecker 24+1
- Stecker: vergossen
- Aufbau Schirmung: 1x0.25mm, Geflecht und Folie
- Kabelaufbau: AWG 30
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: CuZnNi
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
- Übertragungsrate: max. 7,44 GBit/s
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
7.44 Gbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
30
Weitere Suchbegriffe: hdmi dvi kabel, hdmi dvi kabel 2m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77483
ab € 2,50*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77485
ab € 4,14*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77488
ab € 7,69*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77480
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.