Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks HDMI/DVI-D 10m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks HDMI/DVI-D 10m Schwarz
shiverpeaks HDMI/DVI-D 10m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28520884
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77488
EAN/GTIN:
     4017538016584
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
hdmi dvi kabel 10m 24+1
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI Stecker auf DVI-D (24+1) Stecker, vergoldete Kontakte, 10m

- Anschlüsse: HDMI Stecker Typ A - DVI Stecker 24+1
- Stecker: vergossen
- Aufbau Schirmung: 1x0.25mm, Geflecht und Folie
- Kabelaufbau: AWG 28
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: CuZnNi
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
- Übertragungsrate: max. 7,44 GBit/s
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
7.44 Gbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
28
Weitere Suchbegriffe: hdmi dvi kabel 10m, hdmi dvi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77483
ab € 2,52*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77485
ab € 4,13*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77480
ab € 1,96*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77482
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.