Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Ein-/Ausgabemodul
>
Artikel
Wago 753-405 Feldbus-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27035260
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
753-405
EAN/GTIN:
4045454394387
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Die Digitaleingangsklemme erfasst Steuersignale aus dem Feldbereich, z.B. über Sensoren.
Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.
Achtung:
Für die Versorgung mit AC 230 V ist eine zusätzliche Einspeiseklemme zu setzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
230 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
2 mA
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Automatisierungs-Steuergeräte & Komponenten
>
Feldbus-Module
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 40,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,04*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,98*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,30*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
Wago 210-504 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,44*
Zubehör
Wago 248-501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,778*
Zubehör
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
Wago 750-609 Feldbus-Modul
WAGO Kontakttechnik
750-609
€ 43,92*
Zubehör
Wago 750-611 Feldbus-Modul
WAGO Kontakttechnik
750-611
€ 58,26*
Zubehör
Wago 750-612 Feldbus-Modul
WAGO Kontakttechnik
750-612
€ 19,09*
Zubehör
Wago 790-140 Montage-Kit Silber
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2728*
Zubehör
Wago 790-208 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,414*
Zubehör
850-815/002-000-IP65 Systemgehäuse, STAHLBELCH (RAL 7035) BxHxT (300x120x200 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 160,953*
Zubehör
850-826 - IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7032) BxHxT (240x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 369,72*
Zubehör
850-826/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (240x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 503,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.