Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-621 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-621 Feldbus-Modul
Wago 750-621 Feldbus-Modul
Wago 750-621 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035176
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-621
EAN/GTIN:
     4045454393946
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Distanzmodul
Die Distanzklemme teilt einen Feldbusknoten optisch in Teilbereiche, z.B. verschiedene Funktionseinheiten, die in einem Feldbusknoten bearbeitet werden.

Die Distanzklemme 750-621 besitzt Leistungskontakte, die das vorliegende Potential an nachfolgende Busklemmen weiterleiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
38.5 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Brandlast
0.997 MJ
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 13,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,778*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.