Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 248-501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 248-501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 248-501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904589
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     248-501/000-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
6.7 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.