Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-196 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-196 Montage-Kit
Wago 210-196 Montage-Kit
Wago 210-196 Montage-Kit
Wago 210-196 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28533555
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
385 g
Breite
2000 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
8.2 mm
Weitere Suchbegriffe: tragschiene, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-708
ab € 31,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-808
ab € 0,1746*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
777-305
ab € 0,76157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.