Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-482 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-482 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Wago 750-482 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035148
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
52.103 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 85 °C
Energie
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
65 mA
Merkmale
Produkttyp
Analoges Eingangsmodul
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
9 mm
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 370,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,20*
€ 440,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 28,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 350,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 351,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 350,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 496,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 186,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
€ 18,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
€ 19,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.