Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
Wago 750-469/000-200 Feldbus-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27035138
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
750-469/000-200
EAN/GTIN:
4045454495060
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Typ des Thermoelements
K
Diagnose
Ja
Konversionszeit
320 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Automatisierungs-Steuergeräte & Komponenten
>
Feldbus-Module
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 286,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,08*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4525*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,35*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
Wago 210-504 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,44*
Zubehör
Wago 248-501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4297*
Zubehör
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
Wago 790-140 Montage-Kit Silber
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2538*
Zubehör
Wago 790-208 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,414*
Zubehör
850-815/002-000-IP65 Systemgehäuse, STAHLBELCH (RAL 7035) BxHxT (300x120x200 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 160,353*
Zubehör
850-826 - IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7032) BxHxT (240x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 369,60*
Zubehör
850-826/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (240x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 503,16*
Zubehör
850-827/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (320x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 468,16*
Zubehör
WAGO 2009-145/000-002 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 51,34*
Zubehör
WAGO SPS-Systemgehäuse 850-816/002-000 1St.
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
€ 217,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.