Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung AZERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung AZERTY
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung AZERTY
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung AZERTY
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung AZERTY
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung AZERTY
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung AZERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15432833
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1852997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der DYMO Rhino™ 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und ordentlich. Die gewohnte QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine leichte Handhabung. Mit den Direktzugriffstasten können Sie auf schnelle Art Kabel-/Drahtbeschriftungen, Fähnchenetiketten, die Barcodes Code 39 und Code 128, Etiketten mit fester Länge oder für Module und vieles mehr erstellen und formatieren. Drucken Sie bis zu 19 mm breite Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder strapazierfähigem Vinyl – UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche. Sparen Sie sogar noch mehr Zeit mit großartigen Funktionen, wie der Favoritentaste, die Ihnen über nur eine Taste den Zugriff auf häufig verwendete Etiketten, Symbole und Begriffe ermöglicht, und der benutzerspezifischen Taste, mit der durch Speicherung der benutzerspezifischen Einstellungen unnötige Vorgänge vermieden werden.

- Gewohnte QWERTZ-Tastatur sorgt für eine einfache und schnelle Texteingabe.
- Patentierte Direktzugriffstasten für die Erstellung und Formatierung von Etiketten für Draht-/Kabelummantelungen, Barcode 39 und Barcode 128, Etiketten mit fester Länge, Etiketten für Module und Allzwecketiketten
- Drucken Sie 6, 9, 12 und 19 mm breite Etiketten mit Industrieklebstoff in vielen verschiedenen Materialien und Farben - UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche.
- Favoritentaste bietet Zugriff über nur eine Taste auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe.
- Vermeiden Sie mit der benutzerspezifischen Taste die Wiederholung von Vorgängen – passen Sie Ihre Einstellungen für individuelle Etikettenformate an und speichern Sie sie.
- Vorprogrammierte Bibliothek mit 150 Symbolen und Begriffen für die Bereiche Sicherheit, Elektrik, Pro A/V und Gebäudemanagement.
- Die integrierten Gummiummantelungen schützen das Gerät vor Schäden durch versehentliches Fallenlassen oder Stürze.
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für leichte Ablesbarkeit, sogar in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen.
- Automatische Speicherfunktion/Automatische Selbstabschaltung - verlängern Sie die Lebensdauer der Batterie, ohne aktuelle Arbeiten zu verlieren.
- Energieversorgung über 6 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) - funktioniert auch mit schnell aufladbarem Lithium-Ionen-Akku (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
770 g
Packvolumen
3.1574 l
Leistungen
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Tastaturaufbau
AZERTY
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
648 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
19 mm
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
14724.6 cm³
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
194 mm
Sonstige Funktionen
Etikettentyp
6, 9, 12, 19mm
Anzahl der Etiket Formate
4
Menge äußerer Karton
4 Stück(e)
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,36*
Zubehör
Dymo
S0718450
ab € 21,71*
Zubehör
Dymo
S0718100
ab € 23,28*
Zubehör
Dymo
S0718080
ab € 29,73*
Zubehör
Dymo
S0718090
ab € 26,02*
Zubehör
Dymo
S0718470
ab € 25,06*
Zubehör
Dymo
S0718580
ab € 12,22*
Zubehör
Dymo
S0718240
ab € 14,28*
Zubehör
Dymo
18488
ab € 13,53*
Zubehör
Dymo
18489
ab € 14,77*
Zubehör
Dymo
18490
ab € 2,886*
Zubehör
Dymo
18491
ab € 14,51*
Zubehör
Dymo
18055
ab € 22,45*
Zubehör
Dymo
1805442
ab € 10,06*
Zubehör
Dymo
1805441
ab € 12,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.