Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO IND Permanente Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10995268
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805442
EAN/GTIN:
     709038022090
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
6 mm
Bandlänge
5.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polyester
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Konformität mit Industriestandards
UL 969
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
Rhino
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
€ 110,96*
Zubehör
Dymo
S0955990
€ 115,18*
Zubehör
Dymo
S0955970
€ 106,09*
Zubehör
Dymo
1852997
€ 177,45*
Zubehör
Dymo
S0841480
€ 183,94*
Zubehör
Dymo
S0841390
€ 292,46*
Zubehör
Dymo
S0841400
€ 221,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.