Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1494062
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 07-U-EC
EAN/GTIN:
     4016032221692
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
  • 450 mm Tiefe bietet eine platzsparende Installation
    - Optimale Be- und Entlüftung
    - Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen

    Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Dynamic Serie wurden für einen einfachen und besonders kostenoptimierten Netzwerkausbau entwickelt. Dach, Boden und Rückwand eines jeden Schrankes sind mit einem vorgestanzten Kabeleinlass ausgestattet. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seitenwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Arbeitsschritten: Das mitgelieferte Montageblech wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungsvolumen
127968 cm³
Paketgewicht
15400 g
Merkmale
Rack-Kapazität
7U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Grau
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, digitus 19" wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.