Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbarer Fachboden zum Festeinbau an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19-TRAY-2-450
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19-TRAY-2-450
EAN/GTIN:
     4016032427988
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Ausziehbarer Fachboden zum Festeinbau an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen

Durch die kompakte Bauform ist er besonders für 483 mm (19“)-Wandgehäuse ab einer Tiefe von 450 mm geeignet.

Produktvorteile:

  • Ausziehbar, mit Griff
  • Festeinbau nur an vorderen 483 mm (19")-Profilschienen - somit auch bestens geeignet für schwenkbare Wandgehäuse

Der Fachboden zum Festeinbau lässt sich einfach den vorderen 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch die kompakte Bauform ist er besonders für 483 mm (19“)-Wandgehäuse ab einer Tiefe von 450 mm geeignet. Der Fachboden ist mittels eines Griffes ausziehbar, erleichtert somit den Zugang und ist durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten.

Technische Daten:

  • zum Festeinbau an den vorderen 483 mm (19“)-Profilschienen
  • Ausziehbar, mit Griff
  • stabiles, perforiertes Lochblech
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • 2-Punkt Befestigung (vordere 19"-Profilschienen)
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • HE: 2
  • Traglast: 30 kg
  • Geeignete Schranktiefe: ≥ 450 mm
  • Einbau Typ: ausziehbar
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
HE:
2
Traglast:
30 kg
Geeignete Schranktiefe:
≥ 450 mm
Einbau Typ:
ausziehbar
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.