Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35856828
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005166
EAN/GTIN:
     5099206072138
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter logitech
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Mac-Kompatibilität
Ja
USB erfordert
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
137 mm
Höhe des Versandkartons
92 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
85 mAh
Ladezeit
60 min
Batterielebensdauer
3 Monat( e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Receiver enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
17.2 mm
Tiefe des Empfängers
40.4 mm
Höhe des Empfängers
6.8 mm
Empfängergewicht
3.3 g
Breite
28.1 mm
Tiefe
12.1 mm
Höhe
131.3 mm
Gewicht
49.2 g
Ladekabellänge
0.14 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Präsentierfunktionen
Fernbedienung
Knopfanzahl
3
Batteriestandsanzeige
Ja
Material
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Wireless-Technologien
Bluetooth/RF
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.3 Wh
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
199 g
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,87*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 269,08*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,56*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 223,90*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,53*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,34*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,64*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 315,56*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,36*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 264,45*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 293,77*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.667,96*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.597,58*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 422,86*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 840,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.