Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 261-337 Anschlussblock 4P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 261-337 Anschlussblock 4P Grün
Wago 261-337 Anschlussblock 4P Grün
Artikel-Nr.:
     3517I-15907641
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Erdungsblock
Erdklemme
Erdungsklemme
4-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
18 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4582*
€ 0,6282*
25 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,63*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4705*
€ 0,6505*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4915*
€ 0,6715*
2 Tage
270
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,50*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-122
ab € 5,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-361
ab € 0,0373*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.