Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0047030 Herst.-Nr.: 209-123 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1.75 g | | Breite | 6.4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 500 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,26143* | € 0,31143* | | | | | | | 25 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,32* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,33592* | € 0,39592* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2596* | € 0,3996* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,271* | € 0,421* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 155,715* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|