Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik 4-L.Klemme 0,05-2,5mmq gn/gelb 261-337


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-291458
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-337
EAN/GTIN:
     4044918610858
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Erdungsblock
Erdklemme
Erdungsklemme
WAGO Kontakttechnik 4-L.Klemme 0,05-2,5mmq gn/gelb 261-337 Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition seitlich, Polzahl 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol 4, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 6mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 22mm, Länge 28mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grün/gelb,

Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
seitlich
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
22 mm
Länge:
28 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grün-gelb
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme wago 264-220, durchgangsklemmen wago, durchgangsklemme, Anschlussklemme, Einzelklemme, Flansch, Klemme, Klemmleiste, Verbindungsklemme, Verteilungsklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4582*
€ 0,6182*
25 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,62*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4705*
€ 0,6405*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4915*
€ 0,6615*
Lager 5382
270
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,50*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-122
ab € 5,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0242*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-361
ab € 0,0373*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.