Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE801T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE801T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE801T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE801T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE801T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE801T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26916006
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE801T
EAN/GTIN:
     672792006166
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
87 x 103 x 30 mm
Gewicht
240 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.85 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 49,16*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 5,30*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,28*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,55*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,73*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,51*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,24*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,49*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.