Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech B100 Optical Usb Mouse f/ Bus Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech B100 Optical Usb Mouse f/ Bus Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Optical Usb Mouse f/ Bus Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Optical Usb Mouse f/ Bus Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17073809
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003360
EAN/GTIN:
     5099206041288
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Handlicher Komfort
Sie können mit dieser Maus für Links- und Rechtshänder den ganzen Tag lang komfortabel arbeiten.

Beweglich in jeder Hinsicht
Mit der flüssigen, reaktionsschnellen optischen Abtastung haben Sie alles unter Kontrolle und der Mauszeiger bewegt sich genau dann, wenn Sie es möchten.

Betriebsbereit in kürzester Zeit
Diese Plug&Play-Maus ist einfach einzurichten. Schließen Sie sie einfach an den USB-Anschluss an und schon können Sie weiterarbeiten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
383 mm
Höhe des Versandkartons
616 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
109 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
800 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,87*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 269,08*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,56*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 223,90*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,53*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,34*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,64*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 314,27*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,36*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 264,45*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 295,37*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.667,96*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.597,58*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 422,86*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 840,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.