Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz
ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz
ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz
ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz
ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15687624
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VB802-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423775923
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der HDMI Over Kat. 5-Repeater VB802 ist eine HDMI-Signalverlängerung, die zu den HDMI Over Kat. 5-Splittern bzw. Verlängerungen von ATEN kompatibel ist. Der VB802 vergrößert den Übertragungsweg auf bis zu 60 m über herkömmliche Kat. 5e-Kabel.

Bei Verwendung eines weiteren Repeaters besteht die Möglichkeit, die HDMI-Signale über noch größere Entfernungen zu übertragen. Durch die Verwendung von bis zu 4 x VB802 und 1 x VE800R in einer Installation können Signale über größere Entfernungen
(von bis zu 300 m) übertragen werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.4 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
22.6 mm
Gewicht
250 g
Energie
Energiequelle
AC
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
HDMI, ROHS, Weee
Kompatible Produkte
VE800A, VE800AR, VS1804T, VS1808T, 2L-2901, 2L-2801, 2L-7D02H-1, 2L-7D03H, 2L-7D05H, 2L-7D10H, 2L-7D15H, 2L-7D20H, 2L-7D02H, VE-RMK1U, VE7832, VE7833, VE7834, VE7835, 2L-7DA3H, 2L-7DA6H, 2L-7D01H, 2L-7D05H-1, VE781010, VE781020, VE781030
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 218,62*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
ab € 279,08*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,67*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,46*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,08*
Zubehör
Aten
VE800AR-AT-E
ab € 26,96*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.