Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12798417
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0220
EAN/GTIN:
     4042485425189
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der SmartOffice PS283 schafft eine flexible und produktive Möglichkeit, alle papierbasierten Vorlagen zu scannen und zu verwalten. Von Visitenkarten bis hin zu längeren Dokumenten mit einer Länge bis zu 1300mm erzeugt der kompakte und handliche Scanner Formate wie durchsuchbare PDF, Word, Excel, JPEG Dateien mit nur einem Tastendruck. Umfangreiche Software bereits enthalten. Der SmartOffice PS283 wird mit einem umfangreichen Softwarepaket ausgeliefert. Programme für Dokumentenverwaltung, Visitenkartenerkennung, Optische Zeichenerkennung (OCR) und Bildbearbeitung sind im Lieferumfang enthalten – somit wird ein produktives Scannen und ein kosteneffizienter Arbeitsablauf ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck direkt in gängige Dateiformate und auf verschiedene Ziele scannen. Die Plustek DocAction Software macht Scannen so einfach wie noch nie. Ein Tastendruck am Gerät genügt, um Dokumente per eMail zu versenden, direkt auf einem Drucker auszugegeben, oder in einem benutzerdefinierten Speicherort im lokalen Netzwerk, oder einem externen FTP Ordner abzulegen. Unterschiedliche Dateiformate wie durchsuchbare PDFs oder andere gängige Dateiformate stehen dabei zur Verfügung. Der SmartOffice PS28 unterstützt zusätzlich den TWAIN Industriestandard und macht ihn mit einer Vielzahl von Dokumentenmanagement- und Bildberarbeitungsprogrammen kompatibel. Leicht zu transportieren und platzsparend Die kompakte Bauform und seine Fähigkeit, starre Karten wie Versicherungskarten, Kreditkarten oder Mitgliedskarten zu scannen, machen ihn ideal geeignet für Anwendungen mit wenig Platz auf dem Schreibtisch - ob Patientenregistrierung beim Arzt, in der Buchhaltung, bei Versicherungen oder gar beim Remote-Bezahlverfahren. Umweltschonend und energiesparend Der SmartOffice PS283 ist dank seiner ENERY STAR-Zertifizierung, der Low Power LED-Beleuchtungstechnik und der Energiesparfunktion umweltfreundlich und einfach zu bedienen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Scan-Mediengewicht
50 - 105 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
127.5 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1660 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
200 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Pentium 4 2.0 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
1500 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, TIFF
Scan to
Cloud, Datei
Tastenfunktionen
Scannen
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Plustek DocAction Plustek DocTWAIN ABBYY FineReader Sprint NewSoft Presto! BizCard 6
Energie
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
5 Seiten pro Minute
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte
Letter
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 70 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
13.2 x 13.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
PLUS-PS-MK-27-653-0221A120
ab € 16,80*
Zubehör
Plustek
L008-07
ab € 50,72*
Zubehör
Plustek
0271
ab € 166,89*
Zubehör
Plustek
L009-07
ab € 82,24*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 521,81*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 211,78*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 279,23*
Zubehör
Plustek
0254
ab € 266,02*
Zubehör
Plustek
27-653-0201A110
ab € 16,87*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 219,72*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 277,88*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 196,10*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 224,14*
Zubehör
Plustek
Z-0055
ab € 11,56*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 127,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.