Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P136-06N-HVV2BP Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P136-06N-HVV2BP Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P136-06N-HVV2BP Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P136-06N-HVV2BP Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P136-06N-HVV2BP Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P136-06N-HVV2BP Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67454085
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P136-06N-HVV2BP
EAN/GTIN:
     0037332237675
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.9 mm
Verpackungstiefe
249.9 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Paketgewicht
2440 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI + VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160i
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
ABS Synthetik, Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
519.9 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332237672
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,59*
€ 869,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,04*
€ 855,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,30*
€ 820,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,94*
€ 798,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,66*
€ 756,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,60*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N
ab € 19,18*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,99*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,49*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MINI
ab € 14,57*
Zubehör
Tripp Lite
P132-08N
ab € 6,71*
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,85*
Zubehör
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,15*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA
ab € 16,82*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 755,85*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-V2
ab € 14,97*
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,32*
Zubehör
Tripp Lite
P136-001
ab € 11,31*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HDV-4K
ab € 30,12*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HV-V2
ab € 14,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.