Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P131-06N-MINI Videokabel-Adapter 0,1524 m Mini HDMI VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P131-06N-MINI Videokabel-Adapter 0,1524 m Mini HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MINI Videokabel-Adapter 0,1524 m Mini HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MINI Videokabel-Adapter 0,1524 m Mini HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MINI Videokabel-Adapter 0,1524 m Mini HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MINI Videokabel-Adapter 0,1524 m Mini HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MINI Videokabel-Adapter 0,1524 m Mini HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MINI Videokabel-Adapter 0,1524 m Mini HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MINI Videokabel-Adapter 0,1524 m Mini HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23064983
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P131-06N-MINI
EAN/GTIN:
     0037332181022
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.1524 m
Anschluss 1
Mini HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332181029
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,34*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N
ab € 19,14*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,73*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,64*
Zubehör
Tripp Lite
P132-08N
ab € 6,72*
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,85*
Zubehör
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,09*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA
ab € 16,91*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 757,63*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-V2
ab € 14,96*
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,33*
Zubehör
Tripp Lite
P136-001
ab € 11,31*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HDV-4K
ab € 30,24*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HV-V2
ab € 14,59*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HVV2BP
ab € 639,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.