Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P131-06N HDMI zu VGA mit Audiokonverter-Kabeladapter für Ultrabook/Laptop/Desktop-PC, (Stecker/Buchse), 15,24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P131-06N HDMI zu VGA mit Audiokonverter-Kabeladapter für Ultrabook/Laptop/Desktop-PC, (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P131-06N HDMI zu VGA mit Audiokonverter-Kabeladapter für Ultrabook/Laptop/Desktop-PC, (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P131-06N HDMI zu VGA mit Audiokonverter-Kabeladapter für Ultrabook/Laptop/Desktop-PC, (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P131-06N HDMI zu VGA mit Audiokonverter-Kabeladapter für Ultrabook/Laptop/Desktop-PC, (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Artikel-Nr.:
     173-4570325
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P131-06N
EAN/GTIN:
     0037332180261
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Senden Sie Audio/Video von einem PC, Laptop, Ultrabook oder einem anderen Computer mit einem HDMI-Ausgang an ein VGA-Display und Mini-Stereo-Lautsprecher
Unterstützt Videoauflösungen bis 1920x1200 (WUXGA).
Unterstützt 2-Kanal-Analogaudioausgang
Plug-and-Play
Keine Treiber oder externe Stromversorgung erforderlich
Verfügt über einen Micro-USB-Anschluss für den Fall, dass zusätzliche Stromversorgung benötigt wird
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332180268
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,08*
€ 26,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 27,22*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 34,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,68*
€ 41,20*
6 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,72*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,39*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,72*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,63*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MINI
ab € 14,60*
Zubehör
Tripp Lite
P132-08N
ab € 6,71*
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,84*
Zubehör
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA
ab € 16,95*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 756,56*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-V2
ab € 15,00*
Zubehör
Tripp Lite
P136-001
ab € 11,29*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HDV-4K
ab € 30,16*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HV-V2
ab € 14,64*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HVV2BP
ab € 634,05*
Zubehör
Tripp Lite
P139-06N-DP4K6B
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.