Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UB-P02II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson UB-P02II
Epson UB-P02II
Artikel-Nr.:
     CIDE5-591321
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C823891
EAN/GTIN:
     3540260001852
Suchbegriffe:
Bondrucker Schnittstellen-Karte
bondrucker schnittstellen-karte
Parallel Interface Board
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
-TM-H5000II -TM-H6000III -TM-J2100/TM-J2000 -TM-J7100/TM-J7000 -TM-J7600/TM-J7500 -TM-L60II -TM-L90 -TM-T88IV -TM-T90 -TM-U220 -TM-U230 -TM-U295 -TM-U590 -TM-U675 -TM-U950
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Parallel
Ausgangsschnittstelle
Parallel
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31C514057LG
ab € 236,37*
Zubehör
Epson
C31C249012
ab € 507,27*
Zubehör
Epson
C31CA85042
ab € 243,72*
Zubehör
Epson
C31CE94115
ab € 325,38*
Zubehör
Epson
C31CJ57111
ab € 258,21*
Zubehör
Epson
C31CJ57111A0
ab € 269,79*
Zubehör
Epson
C31CJ57112
ab € 270,34*
Zubehör
Epson
C31CJ57112A0
ab € 270,02*
Zubehör
Epson
C31CJ57131
ab € 278,62*
Zubehör
Epson
C31CJ57132
ab € 277,77*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 233,06*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 211,29*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 212,42*
Zubehör
Epson
C31C514007A3
ab € 258,37*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 213,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.