Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-T88V (042): Serial, PS, EDG, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-T88V (042): Serial, PS, EDG, EU
Epson TM-T88V (042): Serial, PS, EDG, EU
Epson TM-T88V (042): Serial, PS, EDG, EU
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4708062
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CA85042
EAN/GTIN:
     8715946465784
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TM-T88V-042 ,UB-S01,PS180,EU CBL EDG Nutzen Sie den weltweit ersten POS-Thermobondrucker mit umweltfreundlichem Energy Star-Zertifikat Leisten Sie sich einen erstklassigen Thermobondrucker, der die Umwelt schont. Das Energy Star-Zertifikat bedeutet, dass das Gerät einen geringeren CO2-Fußabdruck hat und somit umweltfreundlich ist. Durch den Graustufendruck, die Papiersparfunktion, den integrierten USB-Anschluss sowie die Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm/s eignet sich der Drucker ideal für den Einsatz in Ihrem Unternehmen.
Mit dem TM-T88V gelang bei der Entwicklung von POS-Bondruckern ein echter Durchbruch. Die Druckergebnisse sind kostengünstig und umweltfreundlich. Das wird vor allem mit der Papiersparfunktion deutlich, die dazu dient Papier einzusparen und somit Kosten zu reduzieren. Dieser Thermobondrucker ist der erste, der für seine Umweltfreundlichkeit mit einem Energy Star-Zertifikat ausgezeichnet wurde.
Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit beträgt beeindruckende und effiziente 300 mm pro Sekunde. Der Graustufendruck ermöglicht eine bessere Darstellung von Logos und Grafiken. Der T88V funktioniert gemeinsam mit verschiedenen Plattformen und lässt sich daher ganz einfach in Ihre IT Infrastruktur integrieren. Standardmäßig verfügt er über eine integrierte und zukunftssichere USB-Schnittstelle.
Dieser enorm zuverlässige und bedienerfreundliche POS-Drucker erfüllt die Ansprüche der Kunden und verfügt standardmäßig über eine vierjährige Garantie.
Epson ist ein weltweit operierendes Unternehmen und trägt zum Umweltschutz für künftige Generationen bei, indem es eine Reihe von ENERGY STAR®-Produkten anbietet. Bei diesen Produkten wurde der Stromverbrauch enorm reduziert. Dadurch sparen Sie Energie und Geld und schützen die Umwelt - ganz ohne Qualitätskompromisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2623 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Ursprungsland
China
Sicherheit
TÜV, GOST-R
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
79.5±0.5(W) x 83mm, 57.5±0.5(W) x 83mm)
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
55 - 80 µm
Unterstützte Papierbreite
80, 56, 22 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
1.8 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,35*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,93*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,70*
Zubehör
Epson
C31CE14552A0
ab € 221,40*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,41*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,84*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,87*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,17*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 66,96*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 55,67*
Zubehör
Epson
C32C823991
ab € 40,03*
Zubehör
Epson
C32C824071
ab € 68,00*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,37*
Zubehör
MicroConnect
PE010418
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.