Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CA6700/22 Entkalker für Espressomaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CA6700/22 Entkalker für Espressomaschinen
Philips CA6700/22 Entkalker für Espressomaschinen
Philips CA6700/22 Entkalker für Espressomaschinen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37280446
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CA6700/22
EAN/GTIN:
     8710103818892
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Entfernen Sie Kalk für eine längere
Lebensdauer Ihrer Maschine

Die regelmäßige Entkalkung Ihrer Espressomaschine ist für durchgehend optimale Ergebnisse unumgänglich, sodass Sie jederzeit Kaffee mit bestem Aroma genießen können. Mit diesem speziellen Entkalker für Espressomaschinen werden Kalkablagerungen in Ihrer Maschine restlos entfernt.

Für eine langlebige Espressomaschine
- Optimale Entkalkung für eine längere Lebensdauer Ihrer Maschine
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
- Von Philips zugelassene Entkalkungslösung
Kaffee in sensationeller Qualität
- Behält den Kaffeegeschmack bei
- Sorgt dafür, dass die Kaffeetemperatur genau richtig ist für einen magischen Geschmack
Zuverlässiger Schutz für Ihre Maschine
- Verwenden Sie nur Philips Zubehör

Optimale Entkalkung
Der Philips Entkalker sorgt für die Reinigung des Wasserkreislaufs Ihrer Espressomaschine.

Schutz vor Kalkablagerungen
Kalk ist ein natürlicher Bestandteil des Wassers, mit dem die Maschine arbeitet. Dieser spezielle Entkalker schützt Ihr Gerät gegen Kalkablagerungen, die Leistung und Geschmack beeinträchtigen. Er ist sehr effektiv, sicher und leicht zu verwenden.

Von Philips zugelassenes Entkalken
Die exklusive Formel des Philips Entkalkers für Espressomaschinen stellt eine gründliche Entkalkung sicher, ohne dabei die empfindlichen Teile in der Maschine zu beschädigen.

Für stets besten Kaffeegeschmack
Eine regelmäßige Wartung sichert besten Geschmack und volles Aroma von Ihrer Philips und Saeco Espressomaschine.

Richtige Kaffeetemperatur
Der Entkalker entfernt Kalkrückstände im Wasserkreislauf, die Hitze aus dem Boiler absorbieren und daher die Temperatur des Kaffees senken würden.

Philips Original

Verwenden Sie nur Philips Zubehör, um eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Maschine sicherzustellen. Philips Zubehör ist das einzige empfohlene Zubehör für Philips und Saeco Kaffeevollautomaten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
500 g
Technische Details
Zweck
Haushaltsgeräte
Volumen (ml)
500 ml
Substanz
Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Beste Verwendung
Kaffeemaschine
Ursprungsland
Deutschland
Produktfarbe
Mehrfarbig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01668* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
EP1223/00
ab € 242,07*
Zubehör
Philips
EP1200/00
ab € 213,50*
Zubehör
Philips
EP1220/00
ab € 286,85*
Zubehör
Philips
EP2224/40
ab € 268,94*
Zubehör
Philips
EP2221/40
ab € 246,70*
Zubehör
Philips
EP2224/10
ab € 244,47*
Zubehör
Philips
EP2230/10
ab € 505,75*
Zubehör
Philips
EP3249/70
ab € 506,32*
Zubehör
Philips
EP4321/50
ab € 426,38*
Zubehör
Philips
EP4341/50
ab € 587,64*
Zubehör
Philips
EP4327/90
ab € 377,11*
Zubehör
Philips
EP5443/90
ab € 733,97*
Zubehör
Philips
EP5444/90
ab € 651,51*
Zubehör
Philips
EP1224/00
ab € 295,88*
Zubehör
Philips
EP2235/40
ab € 339,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.