Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 4300 Series EP4341/50 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4300 Series EP4341/50 Kaffeevollautomat
Philips 4300 Series EP4341/50 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79936522
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP4341/50
EAN/GTIN:
     8710103938712
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
8 Kaffeespezialiäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht
LatteGo, unser am einfachsten zu reinigendes Milchsystem
Bereiten Sie auf Tastendruck aromatische Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Das LatteGo Milchsystem verfeinert Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und ist in Sekundenschnelle hygienisch rein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Tassenhöhe
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
8000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
5
Milchtank-Kapazität
0.26 l
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
85 - 145 mm
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Display-Typ
TFT
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
12 Stück(e)
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
100 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,69*
€ 798,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,29*
€ 784,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,24*
€ 746,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,99*
€ 717,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,77*
€ 668,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6702/00
ab € 7,11*
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 11,07*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,39*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 3,60*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,39*
Zubehör
Philips
CA6700/00
ab € 4,64*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 59,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.