Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3200 series Kaffeevollautomat EP3249/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3200 series Kaffeevollautomat EP3249/70
Philips 3200 series Kaffeevollautomat EP3249/70
Philips 3200 series Kaffeevollautomat EP3249/70
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67897844
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP3249/70
EAN/GTIN:
     8710103886143
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Bereiten Sie auf Tastendruck aromatische Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Das LatteGo Milchsystem verfeinert Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und ist in Sekundenschnelle hygienisch rein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abnehmbare Brühgruppe
Ja
Maximale Tassenhöhe
150 mm
Automatisches Spülen
Ja
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
371 mm
Gewicht
8000 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Energiesparmodus
Ja
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
0.26 l
Anzahl der Ausflüsse
2
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
75 - 145 mm
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserfilter
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ursprungsland
Italien
Ergonomie
Produktfarbe
Silber, Weiß
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
12 Stück(e)
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,88*
€ 692,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,59*
€ 675,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,05*
€ 618,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,31*
€ 596,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,31*
€ 577,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6702/00
ab € 7,11*
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 11,07*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,39*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 3,60*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,39*
Zubehör
Philips
CA6700/00
ab € 4,64*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 59,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.