Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 1200 series Series 1200 EP1220/00 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 1200 series Series 1200 EP1220/00 Kaffeevollautomat
Philips 1200 series Series 1200 EP1220/00 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67829573
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP1220/00
EAN/GTIN:
     8710103894667
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Genießen Sie dank unseres intelligenten Brühsystems den köstlichen Geschmack und das Kaffeearoma aus frischen Bohnen. Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato ganz einfach zubereiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abnehmbare Brühgruppe
Ja
Maximale Tassenhöhe
150 mm
Automatisches Spülen
Ja
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
371 mm
Gewicht
7500 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Energiesparmodus
Ja
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
75 - 145 mm
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Dampfleitung
Ja
Wasserfilter
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
12 Stück(e)
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,10*
€ 399,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6702/00
ab € 7,11*
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 11,07*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,39*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 3,60*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,39*
Zubehör
Philips
CA6700/00
ab € 4,64*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 59,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.