Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2200 series Series 2200 EP2224/10 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2200 series Series 2200 EP2224/10 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2224/10 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2224/10 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70415009
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP2224/10
EAN/GTIN:
     8710103894735
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
2 leckere Kaffeespezialitäten aus frischen
Bohnen, leicht gemacht

Dank der intuitiven SensorTouch Oberfläche

Genießen Sie dank unseres intelligenten Brühsystems den köstlichen Geschmack und das Kaffeearoma aus frischen Bohnen. Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato ganz einfach zubereiten.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht
- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über die intuitive SensorTouch Oberfläche
- Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an.
- Von fein bis grob dank der 12-stufigen Malwerkeinstellung

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse
- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss
- Bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken dank AquaClean Wasserfilter
- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Automatische Entkalkung für Ihren Komfort
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung

Klassischer Milchaufschäumer
Der klassische Milchaufschäumer gibt Dampf aus, mit dem Sie ganz einfach seidig glatte Milchschaum für Ihren Cappuccino zubereiten können. Und außerdem? Der klassische Milchaufschäumer ist mit nur zwei Teilen leicht zu reinigen.

Intuitive SensorTouch Oberfläche
Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen.

Meine Kaffeeauswahl
Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

12-stufige Mahlwerkeinstellung
Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Optimal in Temperatur und Aroma
Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik
Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik: Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

Aroma der Kaffeebohnen bewahren
Der neue Aromaschutzdeckel schützt Ihre bevorzugten Kaffeebohnen und stellt sicher, dass sie ihr natürliches Aroma behalten, während zugleich der Geräuschpegel des Mahlwerks reduziert wird.

AquaClean Wasserfilter
Unsere patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie Ihren Kaffeevollautomaten optimal nutzen können. Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen. Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.

Herausnehmbare Brühgruppe
Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

Automatische Entkalkungsbenachrichtigung
Es ist einfach, Ihre Kaffeemaschine mit dem automatischen Programm zu reinigen und zu warten, das Sie bei Entkalkungsbedarf benachrichtigt. Sie können die Häufigkeit dieses Verfahrens anpassen, um der Wasserhärte zu Hause zu entsprechen.

Spülmaschinenfeste Teile
Für besonders komfortables Reinigen sind das LatteGo Milchsystem, die Auffangschale und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abnehmbare Brühgruppe
Ja
Maximale Tassenhöhe
150 mm
Automatisches Spülen
Ja
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
95 %
Produktionsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
371 mm
Gewicht
7500 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Energiesparmodus
Ja
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Anzahl der Ausflüsse
2
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
85 - 145 mm
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Dampfleitung
Ja
Wasserfilter
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Produktfarbe
Anthrazit
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
12 Stück(e)
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,59*
€ 351,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6702/00
ab € 7,09*
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 10,98*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,39*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 3,60*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,46*
Zubehör
Philips
CA6700/00
ab € 4,66*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 64,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.