Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 1200 series Kaffeevollautomat EP1200/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 1200 series Kaffeevollautomat EP1200/00
Philips 1200 series Kaffeevollautomat EP1200/00
Philips 1200 series Kaffeevollautomat EP1200/00
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72677942
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP1200/00
EAN/GTIN:
     8710103894704
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Genießen Sie den köstlichen Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen bei perfekter Temperatur dank unseres intelligenten Brühsystems.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abnehmbare Brühgruppe
Ja
Maximale Tassenhöhe
150 mm
Automatisches Spülen
Ja
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
371 mm
Gewicht
7500 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Energiesparmodus
Ja
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
75 - 145 mm
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserfilter
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ursprungsland
Rumänien
Land der Entwicklung
Italien
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
12 Stück(e)
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6702/00
ab € 7,11*
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 11,07*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,39*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 3,60*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,39*
Zubehör
Philips
CA6700/00
ab € 4,64*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 59,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.