Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Series 2200 EP2235/40 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Series 2200 EP2235/40 Kaffeevollautomat
Philips Series 2200 EP2235/40 Kaffeevollautomat
Philips Series 2200 EP2235/40 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67829571
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP2235/40
EAN/GTIN:
     8710103887317
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Genießen Sie aromatische Kaffeespezialitäten wie Espresso, Kaffee und Cappuccino auf Tastendruck. Das LatteGo Milchsystem krönt Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und lässt sich innerhalb weniger Sekunden reinigen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abnehmbare Brühgruppe
Ja
Maximale Tassenhöhe
150 mm
Einstellbare Kaffee- und Milchintensität
Ja
Automatisches Spülen
Ja
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
95 %
Produktionsland
Italien
Getränkearten
Cappuccino, Kaffee, Espresso, Heißes Wasser
Gewicht und Abmessungen
Breite
247 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
434 mm
Gewicht
8000 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
0.26 l
Einstellbare Milchmenge
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
75 - 145 mm
Doppeltes Heizsystem
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
12 Stück(e)
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
3
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,80*
€ 531,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,24*
€ 457,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6702/00
ab € 7,11*
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 11,07*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,39*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 3,60*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,39*
Zubehör
Philips
CA6700/00
ab € 4,64*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 59,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.