Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 1200 series EP1223/00 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 1200 series EP1223/00 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Philips 1200 series EP1223/00 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87312804
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP1223/00
EAN/GTIN:
     8710103968580
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Tassenhöhe
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
7500 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
12 Stück(e)
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6702/00
ab € 7,09*
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 10,98*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,39*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 3,60*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,46*
Zubehör
Philips
CA6700/00
ab € 4,66*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 64,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.