Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS192 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS192 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
ATEN VS192 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
ATEN VS192 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
ATEN VS192 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36571693
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS192
EAN/GTIN:
     672792007200
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
125 x 80 x 250 mm
Gewicht
300 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.185 W
Technische Details
Farbe
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x DisplayPort
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
HD-Ready
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D03DP-1
€ 14,55*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
€ 15,34*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
€ 168,22*
Zubehör
Aten
CE920
€ 577,83*
Zubehör
Aten
CE924
€ 886,16*
Zubehör
Aten
CS1912
€ 151,71*
Zubehör
Aten
CS1914
€ 211,39*
Zubehör
Aten
CS1922
€ 163,39*
Zubehör
Aten
CS1942DP-AT-E
€ 242,35*
Zubehör
Aten
CS1944DP-AT-E
€ 389,92*
Zubehör
Aten
VB905
€ 44,45*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
€ 69,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.