Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
Artikel
ATEN 4-Port True 4K DisplayPort Splitter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-38222369
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VS194-AT-G
EAN/GTIN:
4719264645259
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter
Der VS194 4-Port 4K DisplayPort Splitter ist die perfekte Lösung für diejenigen, die eine Quelle von hochauflösendem DisplayPort Video auf zwei oder vier DisplayPort Monitore senden möchten. Der VS194 kann nicht nur splitten, sondern das DisplayPort Audio/Video Signal auch auf zwei oder vier DisplayPort Monitore erweitern, was ideal für Anwendungen mit mehreren Monitoren ist.
1x VS194 4-Port True 4K DisplayPort Splitter
1x 0AD6-1005-26EG Netzteil
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
420 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.36 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
4x DisplayPort
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
1.3
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Videosplitter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 167,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort Splitter
Aten
VS192-AT-G
€ 84,28*
Zubehör
ATEN 3 m DisplayPort rev.1.4 Kabel
Aten
2L-7D03DP-1
€ 14,52*
Zubehör
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Aten
2L-7D04DP
€ 20,51*
Zubehör
ATEN CE920 KVM-Extender Sender und Empfänger
Aten
CE920
€ 573,22*
Zubehör
ATEN CE920L KVM-Extender Transmitter
Aten
CE920L
€ 443,22*
Zubehör
ATEN CE920R KVM-Extender Receiver
Aten
CE920R
€ 443,53*
Zubehör
ATEN CE924 KVM-Extender Sender und Empfänger
Aten
CE924
€ 885,83*
Zubehör
ATEN CS1912 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
Aten
CS1912
€ 151,71*
Zubehör
ATEN CS1914 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
Aten
CS1914
€ 215,80*
Zubehör
ATEN CS1922 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS1922
€ 164,13*
Zubehör
ATEN CS1942DP-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS1942DP-AT-E
€ 243,89*
Zubehör
ATEN CS1944DP-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS1944DP-AT-E
€ 390,20*
Zubehör
ATEN US3312 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
US3312
€ 52,95*
Zubehör
ATEN VB905 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Aten
VB905
€ 44,52*
Zubehör
ATEN Video Extender Rack Montageset
Aten
VE-RMK1U
€ 69,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.