Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1912 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1912 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
ATEN CS1912 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
ATEN CS1912 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
ATEN CS1912 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35681937
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1912
EAN/GTIN:
     672792007088
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN CS1912 2-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und Übertragungsgeschwindigkeiten auf modernen Computern. Der CS1912 bietet überragende Auflösungen bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz, einen SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 Hub mit 5 Gbps Übertragungsraten und verbesserter benutzerfreundlicher Bedienung.

Als ein KVM Switch bietet der CS1912 Benutzern Zugriff auf zwei DisplayPort Computer von einer einzelnen USB Tastatur, USB Maus und Monitor. Um mit Leichtigkeit zu arbeiten, bietet der CS1912 drei komfortable Wechselmethoden – Drucktasten an der Vorderseite, Maus und Schnelltasten für einen flexiblen und schnellen Zugriff auf beide Computer.

Die einzigartige Switching Funktion von ATEN ermöglicht der KVM Steuerung einen Computer zu fokussieren, während der USB Peripheriefokus auf einem Computer liegt. Dies beseitigt den Bedarf für den Kauf eines separaten USB Hubs oder einzelnen Peripherieteiles – zum Beispiel Druckserver, Modem oder Splitter.

Mit den reichhaltigen Funktionen ist der CS1912 perfekt geeignet, um sämtliche Anforderungen in den Bereichen Videobearbeitung, CAD Design und Anwendungen, die eine hohe Anforderung für präzise Videoschärfe und hohe Datenübertragungsraten stellen, zu übertreffen. Der CS1912 ermöglicht Ihnen das Teilen von Audio von jedem Computer und in HD Qualität bei der Übertragung über den DisplayPort, um Ihnen ein spannendes Sounderlebnis zu bieten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
730 g
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Status, USB
Schaltknopf
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.3 W
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Automatische Schaltung
Ja
Scanning interval
1,99 s
HDCP
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 80,00*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,86*
Zubehör
Aten
VC985-AT
ab € 8,28*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 9,89*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,61*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,77*
Zubehör
Aten
VC965
ab € 6,88*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.